カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの ブラシ
カウゼルの 柄付ブラシ
ルースター ブラシパイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88916021
品番
-
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ルースターフラット(高純度アルミ)・ウレタンスポンジ・ポリプロピレン
全長(mm)
180
質量(kg)
0.024
幅×長さ(mm)
80×80
TKG品番
9-1313-0301
TKG品番(2017)
6-1174-0501
繰り返し・詰め替え
対応