曜日別特売
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107

 

K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107
K541 キッチンスクレーパー LEC(レック) 88916107

キッチンスクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88916107品番K541
参考基準価格(税別)¥388販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

お皿や鍋のベタベタ汚れをサッとぬぐう、弾力性のあるヘラです。洗剤や水の節約になります。油汚れを排水に流さずに済みます。

用途お皿や鍋のベタベタ汚れに。材質本体:飽和ポリエステル樹脂寸法(mm)85×6×105質量(g)33種類スクレーパーTKG品番9-1313-0901TKG品番(2017)6-1174-1001適合用途キッチン用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88916107
2021-03-30
用途: 洗う前の食器の汚れを取る
その他業種

今まで棒の先にスクレーパーのようなものが付いているようなものを使っていたが、この商品の方が圧倒的に使い勝手がいい。
引っ掛けられる形状になっているのも便利。

対象商品 : 88916107
2019-10-07
用途: 家の掃除
建設業・工事業

ひっかけられるし、水はけいいしいうことない。とても便利なもので、ぜひ今後とも使用していきたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする