注ぎ口洗いブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88916432 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン

材質大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン 質量(g)19 使用場所キッチン TKG品番9-1311-1301 セット内容大、中、小、ミニ 寸法(mm)大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30 全長(mm)大:225、中:215、小:155、ミニ:100 TKG品番(2017)6-1175-2001 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88916432
2024-11-07
用途:
掃除用
その他業種

キッチン用品の細かい部分や、細い排水口の掃除に使用しています。
太さが選べるし、お安めの物より長持ちしそうです。

対象商品:
88916432
2021-10-28
用途:
コーヒーポットの洗浄など
不動産業

ブラシの太さが複数あり、相手の大きさに応じて使えるのが便利。細いものは毛先が非常に細くて、奥まで入っていく。また、金属の絵がしっかりしているうえ柔軟で、狭いコーヒーポットの注ぎ口内部まで届いて大変気持ちが良い。
ブラシ以外はすべて金属で丈夫であり、4種のブラシをまとめている金属の輪も丈夫で、この輪をひっかけて乾燥しながら保持できて清潔で使いやすい。

対象商品:
88916432
2021-01-19
用途:
お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

フロントグリル、バンパーグリルの細かい隙間の清掃の為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする