フロアードレインブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88916712 品番 40147
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
TKG品番(2017)6-1155-0201 全長(mm)150 毛丈(mm)35 ブラシ直径(Φmm)105 耐熱温度(℃)100 線径(Φmm)0.5 質量(g)135 材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン 用途厨房内の排水口の洗浄に。 TKG品番9-1287-0501
注意
※ハンドルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする