Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアードレインブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88916721
品番
40146
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
TKG品番(2017)
6-1155-0301
全長(mm)
140
毛丈(mm)
23
ブラシ直径(Φmm)
75
耐熱温度(℃)
100
線径(Φmm)
0.5
質量(g)
115
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(毛)
ポリプロピレン
用途
厨房内の排水口の洗浄に。
TKG品番
9-1287-0601
注意
※ハンドルは別売です。