スクラッチブラシ(ナイロン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88917787 品番 4067400
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。
対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。

全長(mm)185 毛丈(mm)13 ブラシ幅(mm)8 ブラシ長(mm)34 材質ハードナイロン毛 耐熱温度(℃)130 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1287-1101 TKG品番(2017)6-1154-2801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
車両部品の洗浄に

持ち手も大きく、ブラシも固くも無く柔らかくも無くほど良い硬さでとても使い易いです。

対象商品:
88917771
2017-10-21
用途:
カークリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのタイヤ、マット等の洗浄用に買ったのですが、ちょと硬くて不向きでした。ただしっかり感のある良い品だと思います。バンパーとフェンダーの隙間をガシガシ磨けるようなもう少し柔らかくてブラシ密度のあるモノ探してます。どなたか知りませんか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする