バーテック
バーテックの キッチン・調理用品
バーテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
バーテックの ヘラ・スパチュラ
バーキンタ 金属検出機対応スパチュラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88918252
品番
66200900
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
トラスコ品番
855-5400
色
黄
サイズ
大
幅×長さ(mm)
100×250
TKG品番
9-1293-1103
TKG品番(2017)
6-1159-1203