バーテック
バーテックの キッチン・調理用品
バーテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
バーテックの ヘラ・スパチュラ
バーキンタ 金属検出機対応スパチュラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88918277
品番
66200200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
トラスコ品番
855-5394
色
赤
サイズ
小
幅×長さ(mm)
75×205
TKG品番
9-1293-1105
TKG品番(2017)
6-1159-1205