手間はかかりますがかなり艶がでます。
ただ、製品の特性を考えると新車または全塗装仕立てに使ってこそ・・・そういった印象を受けます。
一度作業して1年以上経ちますが、塗装保護効果は継続中。個人的には塗装保護効果だけを重視しておりますが、知り合い(自動車関係は全くの無知)にワックスについて質問された際、塗装地肌クリーニング調整方法を教え、本商品を少し小分けし、国産ソリッドカラー車に使いましたが、艶には大満足されておりました。3Mに外れ無し!
液体ポリマーを使ってきましたが、試しにこのネリタイプを購入。
ネリといっても使用感は液体ポリマーと違い、シュアラスターなどの固形ワックスに近いものです。
カルナバと違いボディの水切りは必要ですが伸びもよく、ふき取りも白い粉が出ないのでその辺の使い心地も液体ポリマーとは全く異なります。
濡れたような艶が出ますが、耐久性は液体ポリマーのほうがありそうです。
色々なWAXを使ってみましたが、このWAXはおすすめですよ!
ふき取りはちょっと大変だけど、その分仕上がりは満足です
納車時にお客様も鏡みたいに光ってると喜んでくれます
知人に、黒を鮮やかにするなら、この商品と勧められたが、かなり結果がよかって満足、ただ、塗る時のスポンジも別売りでよいので、用意してほしい。ただ知らないだけかも?ではあるが…
まず使いやすいです
謳い文句に「新車のようなツヤが得られます」と書いてありますが
仕上がりを見てその意味がわかります
ノーコンパウンドなので傷は消えませんw
光の反射率は高くはありませんが、塗装面が綺麗に見えます
説明は難しいのですが、ヌメっとした謎の艶々感がボディーを包みます
水弾きは低撥水の疎水系になります、一度洗車した後の水滴は接触角の低い潰れた水滴となり
降雨時はけっこう疎水して水溜りの様になる部分もあります
その後の洗車で気づく事は、何気に汚れにくい感じがします
お勧めできる商品だと思います