HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 溶存酸素計(DO計)
edge(エッジ)DO計(溶存酸素計)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88924132
品番
HI 2040-01(DOキット)
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
温度(℃)
(測定範囲)-20.0〜120.0
(分解能)0.1
(精度)±0.2
データメモリ
1000データまで保存。
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
用途
大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
セット内容
HI764080 DO電極、HI7041S電極電解液(1本)、メンブランキャップ(2個)、オーリング(2個)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)
202×140×12.7
測定範囲
(溶存酸素)0.00〜45.00ppm、(酸素飽和度)0.0〜300.0%
質量(g)
250
電源
5VDCアダプター(付属)
精度
測定値の±1.5%±1digit
分解能
(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%
校正
1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)
使用環境
(温度)0〜50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
アズワン品番
2-9880-03
PC接続
USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
注意
※製品には測定器本体と電極、初回分の標準液などが付属しています。標準液などは消耗品ですので、別途ご購入ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります