HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
edge(エッジ)pH計用電極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88924141
品番
HI 11310
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電極
(液絡部)ダブル、(内部液)Ag/AgCl
材質
(電極液絡部)セラミック・シングル、(ボディ)ガラス
内部液
KCL3.5M+AgCl
機能
温度センサー内蔵
測定範囲
(pH)0〜13pH、(温度)-5〜100℃
先端形状
球状
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
2-9880-11