HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
edge(エッジ)pH計用電極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
(pH)0〜12pH、(温度)-5〜100℃
機能
温度センサー内蔵
注文コード
88924184
品番
HI 10530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
測定範囲・機能
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電極
(液絡部)シングル、(内部液)Ag/AgCl
材質
(電極液絡部)セラミック・トリプル、(ボディ)ガラス
内部液
KCL3.5M+AgCl
機能
温度センサー内蔵
測定範囲
(pH)0〜12pH、(温度)-5〜100℃
先端形状
円錐状
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
2-9880-15