大きな前開き扉で郵便物の取出しが楽々です。 横幅260mでワイド設計のポストです。 A4サイズの郵便物も投函可能になっています。 郵便物や新聞が、本体上部のフタ板を開け投函できます。 横開き扉で郵便物や新聞がとても楽に取り出せ、扉内側にはホームポスト内部の郵便物や新聞の飛び出しを防止する落下防止バーが設置されています。 扉には、郵便物や新聞等の有無が扉を開けないでも確認できる窓が付いています。
郵便用のポストは別にありますが、A4サイズの通販カタログ専用に付けました。結構入りますので、重宝しています
取付面がコンクリートだった為ネジでの取り付けに少し苦労しましたが、ステンレス製で見栄えが良く気に入っています。
コスパOK取り出しも楽で内容物のスモーク窓もあり助かります。
大変よい
縦型ポストは初めて使いますが、とてもしっかりしていて出し入れしやすく、使いやすいと思います。
いままで使っていたポストが老朽化して壊れたので購入。思っていたサイズで取付も簡単。外装もステンレスで耐久性も期待できそうです。
取付場所が細い柱だったので、背面に補強をするのに苦労しましたが、2mmのアルミ板で補強して何とか取付出来ました。上面の開口部が広いので、通販カタログ等非常に出し入れしやすいです。
以前に使っていた物が、悪くなったので、買い替えです。デザインも良いし、使い勝手も良いです。