画像準備中

N.S.ダクトカフス(グレー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88939392 品番CFS-NS-G-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

焼却処理が可能。焼却後の灰分が少ない。
ダイオキシン、塩化水素ガス、硫化酸化物などの有毒ガスが発生しない。
静電防止効果があります。
食品衛生規格(厚生労働省告示201号)適合品。

材質オレフィン系等樹脂 寸法L(mm)142 呼び径(mm)125 寸法A(mm)135.0 寸法F(mm)16.0 寸法D(mm)146.3 寸法E(mm)50.0 寸法B(mm)127.0 寸法C(mm)132.3
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする