U04-12 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 88940941

 

U04-12 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 88940941 U04-12 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 88940941 U04-12 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 88940941

腕カバー タック仕上げ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード88940941 品番U04-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

腕の事故防止
タック仕上げで手首に優しい

材質綿100% 用途軽作業での腕保護や汚れ防止に サイズフリー 全長(cm)約35
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをする恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88940941 U04-12 51347854 - 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 腕カバー タック仕上げ モノタロウ 1ダース(12双) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68879353
2020-06-01
用途:
各作業の時
個人のお客様

作業全般に使う、袖口汚れと手首のけが防止、汚れたら洗い結構何度でも使える便利品です

対象商品:
68879353
2020-03-12
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

手元側が二重に縫い込んであり上下を間違えることもなく、布の腰も価格を考えればしっかりしたほうだと思う。ただ、私は腕が太いのでL,LL寸も準備して欲しい。

対象商品:
68879353
2020-01-17
用途:
物置の整理に
その他業種

袖口のしぼりが少しキツイ・・・もう少しゆったりとしていると良いのですが。又は丈がもう少し3センチぐらい長いと良い・・。

対象商品:
68879353
2019-12-07
用途:
DIY作業用

塗装作業袖部分を汚さないように使用します。価格相応に安っぽく 糸のほつれが出てくる 輪ゴム部分で皮膚のかぶれが出ました。自分は、合わなかったようです。

対象商品:
88940941
2019-01-18
用途:
機械組み立て作業
宇野鐵工所 様 (製造業)

結構、過酷な作業をしますが丈夫な製品で重宝しています。

対象商品:
68879353
2018-04-19
用途:
カーメンテ

長さおよび腕回りサイズやゴムの強さなど普通。感覚的にはMサイズでしょうか。厚い上着の上から等では小さいかもしれません。コスパは良いと思います。

対象商品:
68879353
2018-11-29
用途:
草刈り
サービス業

シンプルで、価格も手頃でした。機能も問題なく使用できました。また、購入しようと思います。

対象商品:
68879353
2018-04-30
用途:
整備時の汚れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方もおっしゃってるように、ゴムが少しきついですね。そのことに関してだけは「100均」の方が具合がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする