iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)70.5 注文コード88955476 品番XLX830KHVJLE2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥29,90015,980
この商品は消費電力・明るさ・光束など32種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーのセット品です。

消費電力(W)70.5 電圧(V)200〜242 適合FK82533 色温度(K)3500 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8300HVJLE9 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/省エネタイプ 全光束(Lm)13400 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)173.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色温白色 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする