曜日別特売
FPL27EXN コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956483

コンパクト形蛍光灯 昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)27
定格ランプ電力(W)27
口金GY10q-4
内容量1個注文コード88956483品番FPL27EXN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

消費電力(W)27口金GY10q-4本体質量(g)約106全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル定格ランプ電力(W)27色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×245光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする