コンパクト形蛍光灯 昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88956508 品番 FPL55EXN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

消費電力(W)55 口金GY10q-7 本体質量(g)約221 全光束(Lm)4500 定格寿命(時間)9000 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 形状ダブル 定格ランプ電力(W)55 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする