ハーティング
E シルバーコンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
適合電線サイズ
AWG12(4SQ)
タイプ
メス
注文コード
88965371
品番
09330006207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合
E Contact
タイプ
メス
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
適合電線サイズ
AWG12(4SQ)
RoHS指令(10物質対応)
対応