ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
6B Housing
材質
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック)
注文コード
88966044
品番
09300060301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック)
サイズ
6B Housing
タイプ
低背タイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
表面処理
粉体塗装(フード/ハウジング)
保護等級
IP65
ロックシステム
1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応