ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
16B Housing
材質
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック)
注文コード
88966105
品番
09300160306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サーモプラスチックカバー付き
材質
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック)
サイズ
16B Housing
タイプ
低背タイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
表面処理
粉体塗装(フード/ハウジング)
保護等級
IP65
ロックシステム
1レバー方式(プラスチックカバー付)
RoHS指令(10物質対応)
対応