KFC-RS121 カスタムフィット スピーカー(RSシリーズ) KENWOOD 88968616

カスタムフィット スピーカー(RSシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード88968616 品番KFC-RS121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.53 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×111.5×52.4 再生周波数(Hz)40〜30k 定格入力(W)23 瞬間最大入力(W)100 能率(dB)91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88968634
2016-08-22
用途:
使用したくても購入できない

商品取扱い終了品をそのままにするな!

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
迅速な対応に努めて参ります。
注文コード20366255 が後継品となっておりますので、ご検討頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする