※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1001 防獣くんソーラー5000 猪用セット ネクストアグリ 88968993 1001 防獣くんソーラー5000 猪用セット ネクストアグリ 88968993

防獣くんソーラー5000 猪用セット

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88968993 品番1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
対象動物いのしし セット内容防獣くんソーラー5000本体(1台)、FRP支柱14型×90cm(75本)、ステンレスフック14型用(150個)、電柵線500m(1巻)、検電用簡易テスター(1個)、ゲートハンドルセット<出入口用>(2個)、きけん表示板(2枚) 種別1反セット(周囲250m) タイプ猪用2段張り(3〜4m支柱間隔)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88968993
2023-01-04
用途:
黒豆畑に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

高価であったが、前年に猪の被害にあったが、電柵を使用することにより被害にあって悔しい思いをするよりと思い購入した。セットになっているので初めてでも簡単に設置でき(設置も簡単にできるようになっている)、ソーラーなので電池切れの心配もなく、設置すればそのままほっておけば良いので、手間がかからず良い。

対象商品:
88968993
2020-10-23
用途:
猪侵入防止
農・林・水産業

りんご園の周囲に設置しました。説明書もわかりやすく思ったより短時間で設置できました。設置後の猪の侵入は今のところありません。

対象商品:
88969011
2018-11-11
用途:
水田
農・林・水産業

イノシシによる被害が出ているので外周に張った
面積が広いので心配していましたがしっかり通電していましたのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする