ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
フリー16巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88969867
品番
F16-35 BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,590
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フリー丸型コンベックスの基本型
コンパクトタイプ
仕様
455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付
質量(g)
114
長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88969867
F16-35 BP
02008973
KF16-35
フリーコンベックス・移動爪
ムラテックKDS
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました