ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロック 13巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88970427
品番
S13-20NBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,020
ピッタリ手にフィットするコンパクトなデザイン
種類
ロック付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
68
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88970427
S13-20NBP
19242694
S13-20NBP
ネオロックコンベコンパクト BP
ムラテックKDS
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました