ハイグレードXYステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(X距離)(mm)±7.5 ストローク(Y距離)(mm)±7.5 送りねじリード(mm)0.5 注文コード88970901 品番ALD-4011-G0M
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・送りねじリードなど24種類から選べます 他の種類を見る

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.006 ストローク(X距離)(mm)±7.5 ストローク(Y距離)(mm)±7.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 仕様精密ねじ仕様(標準型) 質量(kg)0.64 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.001mm 平行度(mm)運動/0.04 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.5、ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.6 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.01 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする