移動方向X軸1方向
質量(kg)0.19
種類Xステージ
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.001
センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.001mm
適合ケーブルACB-STS2
耐荷重(N)19.6
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.02
ロストモーション(mm)0.007
最高速度(mm/s)8(8000pps時)
テーブル幅(mm)30
テーブル長さ(mm)30
ストローク(X距離)(mm)±25
材質(テーブル)アルミ合金