ALS-904-H1P Xステージ 高精度タイプ 中央精機 88971653

Xステージ 高精度タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(X距離)(mm)±20 注文コード88971653 品番ALS-904-H1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±20 種類Xステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)196 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 質量(kg)2.7 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 繰返し精度(mm)±0.0006 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング15sec、ピッチング20sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.3、ピッチ剛性:0.3、ロール剛性:0.1 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.005 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする