ストローク(Z距離)(mm)0〜20
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)98
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)5.5
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
繰返し精度(mm)±0.0008
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.001mm
平行度(mm)0.04
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.5、ピッチ剛性:1.5、ロール剛性:0.05
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)0.01
ロストモーション(mm)0.001
最高速度(mm/s)5(5000pps時)
材質(テーブル)鋼材