Z昇降ステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル長さ(mm)90 送りねじリード(mm)1 注文コード88971723 品番ALV-901-HP
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はテーブル長さ・送りねじリードなど4種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。
ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)0〜20 種類Zステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1.8 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0008 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.001mm 平行度(mm)0.08 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.5、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.03 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.008 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする