ALZ-6012-G0M-R ハイグレードZステージ 中央精機 88971976

ALZ-6012-G0M-R ハイグレードZステージ 中央精機 88971976
ALZ-6012-G0M-R ハイグレードZステージ 中央精機 88971976

ハイグレードZステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個テーブル長さ(mm)60注文コード88971976品番ALZ-6012-G0M-R
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)±12.5種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)仕様精密ねじ仕様(対称型)質量(kg)0.7表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.001mm適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.1、ピッチ剛性:0.1、ロール剛性:0.1使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする