オートマイクロ 13mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88972143 品番AMH-13
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。
径・長さともに、非常にコンパクトです。
メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。
スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。

質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0〜13 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする