ARS-4036-GM ハイグレード回転ステージ 中央精機 88972213

ARS-4036-GM ハイグレード回転ステージ 中央精機 88972213
ARS-4036-GM ハイグレード回転ステージ 中央精機 88972213

ハイグレード回転ステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(N)29.4注文コード88972213品番ARS-4036-GM
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。
中心に透過穴があいています。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールベアリング質量(kg)0.4ステージ寸法(mm)Φ40面振れ(mm)0.04位置決め精度(°)0.08仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
注意
※接続ケーブル(ACB-STM2 もしくは ACB-STM3)は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする