ATD-115-HP 二軸傾斜ステージ 中央精機 88972265

二軸傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)78.4 注文コード88972265 品番ATD-115-HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660,000
この商品は耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)78.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝レールと鋼球 質量(kg)5.3 高さ(mm)(ステージ)92 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002° 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向傾斜2方向 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.4 回転中心ステージ上面より/160mm 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)- 移動量(°)上軸±10、下軸±7.5 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.002 最高速度(°/s)10(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.002 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする