種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.6
高さ(mm)(ステージ)30/スペーサ無時26
表面処理(テーブル)硬質黒色クロム
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能上軸0.001113°、下軸0.000888°
適合ケーブルACB-STS2
移動方向傾斜2方向
モーメント剛性(sec/N・cm)-
回転中心ステージ上面より/40mm(スペーサ無時44mm)
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動量(°)上軸±6、下軸±5
位置決め精度(°)0.05
ロストモーション(°)0.05
最高速度(°/s)上軸5.6、下軸4.4/(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)真鍮