ATD-C312-EM 二軸傾斜ステージ 中央精機 88972292

二軸傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)9.8 注文コード88972292 品番ATD-C312-EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.6 高さ(mm)(ステージ)31/スペーサ無時27 表面処理(テーブル)硬質黒色クロム センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能上軸0.001488°、下軸0.001113° 適合ケーブルACB-STS2 移動方向傾斜2方向 モーメント剛性(sec/N・cm)- 回転中心ステージ上面より/26mm(スペーサ無時30mm) 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 移動量(°)上軸±8、下軸±6 位置決め精度(°)0.05 ロストモーション(°)0.05 最高速度(°/s)上軸7.4、下軸5.6/(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする