種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)19.8
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.8
高さ(mm)(ステージ)36
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能上軸0.000939°、下軸0.000725°
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
移動方向傾斜2方向
モーメント剛性(sec/N・cm)-
回転中心ステージ上面より/50mm
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動量(°)上軸±8、下軸±6
位置決め精度(°)0.03
ロストモーション(°)0.006
最高速度(°/s)上軸4.7、下軸3.6/(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.002
材質(テーブル)アルミ合金