二軸傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)29.4 注文コード88972326 品番ATD-C610B-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥322,000
この商品は耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.4 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1.2 高さ(mm)(ステージ)52 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能上軸0.000512°、下軸0.000415° 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向傾斜2方向 モーメント剛性(sec/N・cm)- 回転中心ステージ上面より/96mm 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)0.5 移動量(°)上軸±6、下軸±5 位置決め精度(°)0.03 ロストモーション(°)0.006 最高速度(°/s)上軸2.6、下軸2.1/(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.002 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする