ATS-115-HP 傾斜ステージ 中央精機 88972362

傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)98 注文コード88972362 品番ATS-115-HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330,000
この商品は耐荷重など19種類から選べます 他の種類を見る

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)98 送り方式ウォームギヤー 移動ガイドV溝レールと鋼球 質量(kg)2.6 高さ(mm)(ステージ)45 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 精度(mm)(回転中心)Φ0.05 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002° 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向傾斜1方向 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.2、ロール剛性:0.05 回転中心ステージ上面より/207mm 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)- 移動量(°)±7.5 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.002 最高速度(°/s)10(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.002 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする