種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)14.7
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.3
高さ(mm)(ステージ)17/スペーサ無時13
表面処理(テーブル)硬質黒色クロム
精度(mm)(回転中心)Φ0.1
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.000888°
適合ケーブルACB-STS2
移動方向傾斜1方向
モーメント剛性(sec/N・cm)-
回転中心ステージ上面より/53mm(スペーサ無時57mm)
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動量(°)±5
位置決め精度(°)0.05
ロストモーション(°)0.05
最高速度(°/s)4.4(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)真鍮