ATS-C316-EM 傾斜ステージ 中央精機 88972414

傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)14.7 注文コード88972414 品番ATS-C316-EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は耐荷重など19種類から選べます 他の種類を見る

空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.3 高さ(mm)(ステージ)18/スペーサ無時14 表面処理(テーブル)硬質黒色クロム 精度(mm)(回転中心)Φ0.1 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001488° 適合ケーブルACB-STS2 移動方向傾斜1方向 モーメント剛性(sec/N・cm)- 回転中心ステージ上面より/26mm(スペーサ無時30mm) 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 移動量(°)±8 位置決め精度(°)0.05 ロストモーション(°)0.05 最高速度(°/s)7.4(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする