種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.6
高さ(mm)(ステージ)26
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
精度(mm)(回転中心)Φ0.05
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.000512°
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
移動方向傾斜1方向
モーメント剛性(sec/N・cm)-
回転中心ステージ上面より/96mm
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動量(°)±6
位置決め精度(°)0.03
ロストモーション(°)0.006
最高速度(°/s)2.6(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.002
材質(テーブル)アルミ合金