種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)68.7
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)1.5
高さ(mm)(ステージ)35
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
精度(mm)(回転中心)Φ0.05
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.000484°
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
移動方向傾斜1方向
モーメント剛性(sec/N・cm)-
回転中心ステージ上面より/100mm
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)0.5
移動量(°)±8
位置決め精度(°)0.03
ロストモーション(°)0.006
最高速度(°/s)2.4(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.002
材質(テーブル)アルミ合金