中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
アルミブレッドボード 500×300
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88972527
品番
BB-5030A
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
アルミ製の簡易実験台です。
小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。
上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。
運搬用の取っ手付。
材質
アルミ合金
質量(kg)
5
穴数
(M4タップ穴)228
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×12
脚高(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応