中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の Xステージ(手動)
長作動ステージ用ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88972554
品番
BL-414
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。
指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
質量(kg)
0.1
クランプ
レバー式
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動量
長作動ステージに追加時/約18mm