レバー式マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88972597 品番BM-125K-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

磁石により吸着するマグネットスタンドです。
吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。
中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。
M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
吸着力は研磨面に対しての値です。

寸法(mm)(上面)125×125 吸着力(N[kgf])686(70) 質量(kg)2.8 平行度(mm)0.02 穴径M16P1(中央部)、M4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする