レバー式マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88972615 品番 BM-45K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

磁石により吸着するマグネットスタンドです。
吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。
中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。
M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
吸着力は研磨面に対しての値です。

寸法(mm)(上面)45×45 吸着力(N[kgf])約63(6.5) 質量(kg)0.3 平行度(mm)0.015 穴径M6(中央部)、M2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする