レバー式マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88972624 品番 BM-65K
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

磁石により吸着するマグネットスタンドです。
吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。
中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。
M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
吸着力は研磨面に対しての値です。

寸法(mm)(上面)65×65 吸着力(N[kgf])196(20) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.02 穴径M16P1(中央部)、M4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする