中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
レンズホルダ Φ50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973071
品番
C-28-50
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。
アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
寸法A(Φmm)
50
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
46
寸法D(Φmm)
70
寸法E(mm)
69
寸法F(mm)
34
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
22
質量(kg)
0.26
シャフト径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応