中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
アオリ式十字動ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973202
品番
C-53-(3)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるものです。
光軸の垂直面内でXY2方向の微動に加え2方向のアオリ調整できます。
仕様
開口Φ7mm、□24mm4-M2
質量(kg)
0.13
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60(テーパ付)
移動精度(mm)
真直度0.04
移動量(mm)
±1